Descripción general
Descripción del fabricante
125F-AL ÁLUM PARTE F CPLG
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAdaptador x rosca macho NPT
- Forma de ajusteRecto
- Sexo de acoplamientoHombre
- Tamaño del acoplamiento1-1/4 pulg.
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT macho
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Material del selloSin sello
- Tipo de acopladorAdaptador macho tipo F x rosca macho
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad