BR-DP200

Kuriyama
BR-DP200

Tapón antipolvo - 2 pulg., latón
Artículo MI #00345621
No. Fabricante BR-DP200
Precio35.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-DP200

Tapón antipolvo - 2 pulg., latón
Artículo MI #00345621
No. Fabricante BR-DP200
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
Precio35.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BR-DP200 BRZ TAPÓN DE POLVO DE BLOQUEO DE LA CÁMARA
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La aleación de latón está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

Especificaciones

  • Tipo de pieza
    Parte DP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Tapones antipolvo DP de latón
  • Aplicación
    •Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
  • Material de la junta
    Buna-N
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Material del mango
    Latón forjado
  • Número de Upc del fabricante
    822353034637
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • UPC_NO
    822353034637
  • Tamaño del acoplamiento
    2 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tapón antipolvo
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • Tamaño
    2 pulg.
  • Peso
    0.99 lb
  • Material
    Latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo