Motion
AL-DP100

Kuriyama
AL-DP100

Tapones - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., Cuerpo de aluminio, Parte DP, Tapón antipolvo
Artículo MI #00345816
No. Fabricante AL-DP100
Precio7.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-DP100

Tapones - Tamaño de acoplamiento de 1 pulg., Cuerpo de aluminio, Parte DP, Tapón antipolvo
Artículo MI #00345816
No. Fabricante AL-DP100
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
Precio7.67 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TAPÓN ANTIPOLVO AL-DP100 ALUM CAMLOCK
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tapón antipolvo
  • Aplicación
    •Agricultura•Químicos•Petróleo•Construcción•Manipulación de materiales•Irrigación•Fracking
  • Tamaño del acoplamiento
    1 pulg.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Número de Upc del fabricante
    822353033098
  • Tipos de productos
    Tapones antipolvo DP de piezas de aluminio
  • Tamaño
    1 pulg.
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353033098
  • Peso
    0.10 lb
  • Material del mango
    Latón forjado
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Material de la junta
    Buna-N
  • Material
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tipo de pieza
    Parte DP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo