Descripción general
- Los acopladores y adaptadores de leva y ranura Dixon, Boss-Lock y EZ Boss-Lock se producen para intercambiar con todos los productos producidos en la descripción del artículo comercial A-A-59326B
- Mecanizado de precisión para tolerancias rígidas
- Los pasadores de brazo de leva de acero inoxidable duraderos no se oxidan ni se pegan, para mayor resistencia y seguridad
- El hueco mantiene la junta firmemente en su lugar y garantiza una colocación adecuada
- El diseño de mango largo permite una banda adecuada, eliminando así la causa principal de daños en la manguera
- La leva y ranura Boss-Lock proporciona una característica de seguridad patentada exclusiva
- Las lengüetas moldeadas permiten fijar clips de seguridad una vez que las lengüetas pasan a través de las ranuras de los brazos especiales de la palanca de leva
- Los clips evitan que el acoplador se desbloquee hasta que se retiran, lo que proporciona una acción de bloqueo positiva
- ¡Advertencia! Bajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor.
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tamaño del extremo 13 pulg.
- Tipo de extremo 2Tapón antipolvo
- Tamaño del extremo 23 pulg.
- Peso0.67 lb
- Material del selloSin sello
- Tipo de acopladorTapón antipolvo tipo DP
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.