Motion
BR-DC150

Kuriyama
BR-DC150

BR-DC150 1 1/2 in Casquillo antipolvo CC de la pieza de latón de la talla
Artículo MI #00346036
No. Fabricante BR-DC150
Precio58.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-DC150

BR-DC150 1 1/2 in Casquillo antipolvo CC de la pieza de latón de la talla
Artículo MI #00346036
No. Fabricante BR-DC150
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
Precio58.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BR-DC150 BRZ TAPA DE POLVO DEL BLOQUE DE CAMPO
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs La aleación de latón está especialmente diseñada para alta resistencia a la tracción y rigidez Característica de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"

Especificaciones

  • Material
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tamaño
    1 1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    822353034538
  • UPC_NO
    822353034538
  • Tipo
    Acoplamiento de latón de acción rápida
  • Peso
    0.54 lb
  • Presión de trabajo
    250 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo