BR-DC200

Kuriyama
BR-DC200

BR-DC200 2 in Casquillo antipolvo CC de la pieza de latón de la talla
Artículo MI #00346046
No. Fabricante BR-DC200
Precio73.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
BR-DC200

BR-DC200 2 in Casquillo antipolvo CC de la pieza de latón de la talla
Artículo MI #00346046
No. Fabricante BR-DC200

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio73.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BR-DC200 BRZ TAPA DE POLVO DEL BLOQUE DE CAMPO
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs La aleación de latón está especialmente diseñada para alta resistencia a la tracción y rigidez Característica de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"

Especificaciones

  • Material
    Latón
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Tamaño
    2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    822353034545
  • UPC_NO
    822353034545
  • Tipo
    Acoplamiento de latón de acción rápida
  • Peso
    1.46 lb
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de latón

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo