Descripción general
Descripción del fabricante
BR-DC400 BRZ TAPA DE POLVO DEL BLOQUE DE CAMPO
- Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs La aleación de latón está especialmente diseñada para alta resistencia a la tracción y rigidez Característica de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños excepto 1/2"
Especificaciones
- MaterialLatón
- Material del cuerpoLatón
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Tamaño4 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353034576
- UPC_NO822353034576
- TipoAcoplamiento de latón de acción rápida
- Peso0.25 lb
- Presión de trabajo150 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo CC de latón
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad