Descripción general
- Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs Todos los acopladores hembra de 8" y 10" suministrados con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, Ligereza y rigidez Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto en los mangos de manguera de 1/2" especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que dan como resultado un menor desgaste en las piezas de conexión
Especificaciones
- MaterialAluminio
- Material del cuerpoAluminio
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Tipo de extremoAcoplador hembra
- Tamaño3/4 pulg.
- Número de Upc del fabricante822353032985
- UPC_NO822353032985
- TipoAcoplamiento de acción rápida
- Peso0.05 lb
- Presión de trabajo250 psi
- Tipos de productosTapas antipolvo CC de piezas de aluminio