Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Forma de ajusteRecto
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra Boss-Lock
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tipo de extremo 2Tapón antipolvo
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Peso1.00 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Longitud total3-1/16 pulg.
- Diámetro total3-1/8 pulg.
- Tipo de piezaPieza CC
- Tipo de acopladorTapón antipolvo tipo H
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.