AL-DC600

Kuriyama
AL-DC600

AL-DC600 6 in Tapa antipolvo CC de pieza de aluminio de tamaño
Artículo MI #00346315
No. Fabricante AL-DC600
Precio161.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-DC600

AL-DC600 6 in Tapa antipolvo CC de pieza de aluminio de tamaño
Artículo MI #00346315
No. Fabricante AL-DC600
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
Precio161.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-DC-600 6" ALUM. TAPÓN DE POLVO DEL BLOQUE DE LA CÁMARA
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad 5" El tamaño cumple con las especificaciones ASTM para intercambiabilidad 1/2" x 1/2" no se especifican bajo Mil Specs Todos los acopladores hembra de 8" y 10" suministrados con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, Ligereza y rigidez Función de bloqueo que utiliza clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto en los mangos de manguera de 1/2" especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que dan como resultado un menor desgaste en las piezas de conexión

Especificaciones

  • Material
    Aluminio
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Presión máxima de funcionamiento
    75 psi
  • Tipo de extremo
    Acoplador hembra
  • Tamaño
    6 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    822353033074
  • UPC_NO
    822353033074
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • Presión de trabajo
    75 psi
  • Tipos de productos
    Tapas antipolvo CC de piezas de aluminio

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo