Motion
SFK-16
Juegos de bridas divididas para conexiones de manguera de engaste de sellado para EE. UU. Código 61 - C61, 16, acero al carbono
Artículo MI #00347269
No. Fabricante SFK-16
Precio34.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juegos de bridas divididas para conexiones de manguera de engaste de sellado para EE. UU. Código 61 - C61, 16, acero al carbono
Artículo MI #00347269
No. Fabricante SFK-16
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
Su precio$34.10/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT ADAPTADOR DE FLG DIVIDIDO SFK-16
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Código de brida
    C61
  • Tamaño de la placa de brida
    16
  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tamaño nominal de la tubería
    1 pulg.
  • Color
    Cromatato trivalente de zinc
  • Tipo de adaptador
    Kit de brida dividida
  • Tipo de conexión
    Kit de brida dividida
  • Tamaño de la brida
    1 pulg.
  • Estilo
    Kit de brida dividida
  • Peso
    0.69 lb
  • Diámetro del orificio del perno
    0.40625 pulg.
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos