Descripción general
- Cada juego contiene 2 mitades de brida, 1 junta tórica y 4 pernos (grado 8) con arandelas de seguridad.
Especificaciones
- País de origenEE. UU.
- Código de bridaCódigo 61
- Tamaño de la placa de brida3 pulg.
- Material del cuerpoAcero
- Número de pernos4
- Estándares cumplidosAAG
- Compatibilidad del fabricanteEste producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
- Tipo de adaptadorMitades de brida divididas
- Peso4.00 lb
- RecubrimientoChapado en zinc
- DescripciónLas conexiones de brida ofrecen varias ventajas. Son fáciles de conectar porque pueden conectar puertos directamente a mangueras sin necesidad de usar conectores roscados y/o adaptadores, al tiempo que son muy robustos bajo cargas altas. Diseñados para resistir altas presiones, cargas de choque y vibraciones, son la solución de rendimiento probado en múltiples aplicaciones exigentes, así como la solución de ensamblaje preferida en espacios confinados, donde apretar y/o apretar hexágonos grandes podría ser problemático. En consecuencia, las bridas divididas SAE a menudo se utilizan como una alternativa confiable a las conexiones regulares de tubos y tuberías. Necesario para bridas de código 61, código 62 y CAT.
- Tamaño del extremo48
- Tipo de extremoCFHS
- Tipo de accesorioJuego de bridas
- Diámetro de la brida3 pulg.
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Caso práctico de mejora de mangueras hidráulicas y accesorios de mineríaMotion manguera y accesorios recomendados de Gates que proporcionan una durabilidad superior con clasificaciones de manguera adecuadas y cubiertas de mayor vida útil.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de ensamblaje de manguera interno de Food-BevMotion se asoció con Gates para implementar un programa interno de montaje de mangueras.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso del conjunto de manguera interno de fabricación generalMotion presentó el programa de mangueras de Gates, que proporciona una prensa interna y una formación completa para permitir un montaje rápido de la manguera.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de seguridad proactiva de Pulp PaperUna gran fábrica de papel necesitaba certificar a su equipo de mantenimiento en procedimientos críticos de seguridad hidráulica y montaje de mangueras para mitigar riesgos operativos y de seguridad significativos.
Ver la documentación
Más recursos
Motion Primer caso práctico de asociación de seguridad avícola
Cuando una crimpadora hidráulica crítica falló en una importante planta de procesamiento de aves de corral, deteniendo sus operaciones de mantenimiento, el equipo de Motion identificó un riesgo de seguridad más profundo y oculto en su proceso de ensamblaje.
Motion Estudio de caso del programa de engarzado de mangueras in situ de maquinaria y equipos
Motion presentó el programa de engarzado de Gates, que proporciona al cliente un engarzador y una sierra gratuitos, permitiéndole construir sus propias mangueras en minutos y tomar el control de su mantenimiento.