Motion
24FHHS

Gates
24FHHS

7253-09815 Juego de bridas divididas - SAE, Código 62, 1-1/2 pulg., Acero
Artículo MI #00347332
No. Fabricante 24FHHS
Precio101.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
24FHHS

7253-09815 Juego de bridas divididas - SAE, Código 62, 1-1/2 pulg., Acero
Artículo MI #00347332
No. Fabricante 24FHHS
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
Su precio$101.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
24 MITADES DE BRIDA DIVIDIDAS EN EL JUEGO FHHS
  • Cada juego contiene 2 mitades de brida, 1 junta tórica y 4 pernos (grado 8) con arandelas de seguridad.

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de brida
    Código 62
  • Tamaño de la placa de brida
    1-1/2 pulg.
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Número de pernos
    4
  • Estándares cumplidos
    AAG
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Tipo de adaptador
    Mitades de brida divididas
  • Peso
    4.33 lb
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Descripción
    Las conexiones de brida ofrecen varias ventajas. Son fáciles de conectar porque pueden conectar puertos directamente a mangueras sin necesidad de usar conectores roscados y/o adaptadores, al tiempo que son muy robustos bajo cargas altas. Diseñados para resistir altas presiones, cargas de choque y vibraciones, son la solución de rendimiento probado en múltiples aplicaciones exigentes, así como la solución de ensamblaje preferida en espacios confinados, donde apretar y/o apretar hexágonos grandes podría ser problemático. En consecuencia, las bridas divididas SAE a menudo se utilizan como una alternativa confiable a las conexiones regulares de tubos y tuberías. Necesario para bridas de código 61, código 62 y CAT.
  • Tamaño del extremo
    24
  • Tipo de extremo
    FHHS
  • Tipo de accesorio
    Mitad de brida
  • Diámetro de la brida
    1.5 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos