Motion
SFK62-32
Kits de brida dividida de accesorios de manguera de engaste Weatherhead Código 62
Artículo MI #00347340
No. Fabricante SFK62-32
Precio348.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kits de brida dividida de accesorios de manguera de engaste Weatherhead Código 62
Artículo MI #00347340
No. Fabricante SFK62-32
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
Precio348.43 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SFK62-32 ACCESORIO DE CONEXIÓN
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera

Especificaciones

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tamaño nominal de la tubería
    2 pulg.
  • Color
    Cromatato trivalente de zinc
  • Tipo de adaptador
    Kit de brida dividida
  • Tipo de conexión
    Kit de brida dividida
  • Tamaño de la brida
    2 pulg.
  • Estilo
    Kit de brida dividida
  • Peso
    6.60 lb
  • Diámetro del orificio del perno
    0.81 pulg.
  • Temperatura máxima de trabajo
    250 °F
  • Temperatura de trabajo mín.
    -40 °F

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos