Descripción general
- Es necesario utilizar un clip o un retenedor de tipo cable para garantizar que los acoplamientos universales no se desconecten accidentalmente, garantizando que los accesorios estén correctamente conectados porque el pasador de seguridad no pasará por los orificios de las bridas de acoplamiento hasta que los acoplamientos estén bloqueados en su lugar
- Solo se requiere un clip de seguridad o un retenedor de tipo cable para cada acoplamiento universal
- Dixon recomienda el uso de una manguera flexible para proporcionar protección contra la rotura del acoplamiento y los peligros relacionados
- Los accesorios estándar vienen con arandelas de goma AWR4
- Solo para servicio de aire y agua
- Clasificado a 150 psi a temperatura ambiente (70°F)
- Cumplir los requisitos de presión especificados en la descripción del artículo comercial A-A-59553 que sustituye a la especificación Mil WWC-633D
- Advertencia: No utilice nunca ningún acoplamiento Air King para el servicio de vapor
- Fabricante: válvula y acoplamiento Dixon