Motion
AM2
Conexión de tubería - Material de hierro, 0.5000 in de tamaño de tubería
Artículo MI #00348317
No. Fabricante AM2
Precio15.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conexión de tubería - Material de hierro, 0.5000 in de tamaño de tubería
Artículo MI #00348317
No. Fabricante AM2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$15.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AM2 1/2" UNIV DE ACCIÓN RÁPIDA CPLG
  • Es necesario utilizar un clip o un retenedor de tipo cable para garantizar que los acoplamientos universales no se desconecten accidentalmente. Esto garantiza que los accesorios estén correctamente conectados porque el pasador de seguridad no pasará por los orificios de las bridas de acoplamiento hasta que los acoplamientos estén bloqueados en su lugar.
  • Solo se requiere un clip de seguridad o un retén de tipo cable para cada acoplamiento universal Air King
  • Para proporcionar protección contra la rotura del acoplamiento y los peligros relacionados, Dixon recomienda el uso de una manguera flexible
  • Clasificado a 150 PSI a temperatura ambiente (70°F)
  • Los accesorios estándar vienen con arandelas de goma AWR4
  • Hierro
  • Cumplir los requisitos de presión especificados en la descripción del artículo comercial A-A-59553 que sustituye a la especificación Mil WWC-633D
  • Solo para servicio de aire y agua
  • Advertencia: No utilice nunca ningún acoplamiento Air King para el servicio de vapor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo