Descripción general
- Es necesario utilizar un clip de seguridad Air King o un retenedor de tipo cable para garantizar que los acoplamientos universales Air King no se desconecten accidentalmente
- Esto garantiza que los accesorios estén conectados correctamente porque el pasador de seguridad no pasará por los orificios de las bridas de acoplamiento hasta que los acoplamientos estén bloqueados en su lugar
- Solo se requiere un clip de seguridad Air King o un retén de tipo alambre para cada acoplamiento universal Air King
- Para proporcionar protección contra la rotura del acoplamiento y los peligros relacionados, Dixon recomienda el uso de una manguera flexible
- Air King está clasificado para 150 PSI a temperatura ambiente (70°F)
- Los accesorios Air King estándar vienen con arandelas de goma AWR4
- Hierro
- Air King cumple los requisitos de presión especificados en la descripción del artículo comercial A-A-59553 que sustituye a Mil Spec.WWC-633D
- Air King es solo para servicio de aire y agua
- Advertencia: No utilice nunca ningún acoplamiento Air King para el servicio de vapor