Descripción general
- Recomendado para descarga de baja presión y servicio de aspiración para líquidos compatibles
- No apto para productos comprimibles como aire o nitrógeno en tamaños 1-1/4” y superiores
- No recomendado para vapor
- La presión de trabajo puede variar según la construcción de la manguera, el tipo de sistema de sujeción utilizado y la aplicación
- Consulte a la fábrica para obtener recomendaciones
- De acuerdo con el boletín de RMA para la manguera de aspiración y descarga de aceite, una longitud acoplada de manguera de cualquier tamaño debe probarse a 1-1/2 veces la presión de trabajo y mantenerse durante 15 minutos sin fugas ni movimiento de acoplamiento
- Para obtener información adicional e instrucciones detalladas sobre los procedimientos de prueba, consulte el manual de la Rubber Manufacturers Association (RMA)