Descripción general
Especificaciones
- Forma de ajusteRecto
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +150 °F
- Material del cuerpoNailon
- MaterialNailon
- Número de puertos2
- Tipo de control de flujoNinguna
- Tamaño del accesorio del panel3/4 pulg.
- Diámetro total1 pulg.
- Longitud total2-15/32 pulg.
- Familia de conexiones de conexiónDe púas a púas
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F