GC225
Manómetro neumático - 2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #00349758
No. Fabricante GC225
Precio36.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro neumático - 2 pulg. cara, 1/4 NPT
Artículo MI #00349758
No. Fabricante GC225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio36.36 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MEDIDOR SECO DE ACERO GC225 2 DE O-100PSI CBM

Especificaciones

  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Diámetro exterior de la pantalla
    2 pulg.
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Estándares cumplidos
    ASME B40.1 Grado B
  • Tipo de montaje
    Montaje posterior central
  • Graduación de la báscula
    2 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    0 a +100 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 °F
  • Peso
    0.18 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo