Motion
20PC2F-2 XBULK

Gates
20PC2F-2 XBULK

72660022 Casquillo - Material de acero, 57.2 mm OD, 59.7 mm Longitud total
Artículo MI #00350393
No. Fabricante 20PC2F-2 XBULK
Precio54.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
20PC2F-2 XBULK

72660022 Casquillo - Material de acero, 57.2 mm OD, 59.7 mm Longitud total
Artículo MI #00350393
No. Fabricante 20PC2F-2 XBULK
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
Precio54.21 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
20 PC2F-2 FÉRULA 7266-0022
  • Diseñado para funcionar con mangueras de alta y media presión; tamaños de 3/16 pulg.; a 2 pulg.; I; D; acero al carbono revestido de zinc;

Especificaciones

  • País de origen
    EE. UU.
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2520 pulg.
  • Material
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Forma de ajuste
    Casquillo
  • Compatibilidad del fabricante
    Este producto solo se puede utilizar con otros productos de Gates.
  • Longitud total
    59.7 mm
  • Número de Upc del fabricante
    072053157352
  • UPC_NO
    072053157352
  • Estándares cumplidos
    ASTMB-117, SAE J516
  • Detalles adicionales
    Los vástagos y casquillos Power Crimp están diseñados para su uso con las mangueras de Gates con una amplia variedad de acoplamientos disponibles para una fácil instalación.
  • Diámetro exterior
    57.2 mm
  • Peso
    0.70 lb
  • Para usar con
    C5E, G1, G2, GTH, M3K Y RLA
  • Recubrimiento
    Chapado en zinc
  • Configuración
    Recto
  • Tipo de extremo 1
    FÉRULA
  • Tipo de accesorio
    Casquillo
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Giro
    No

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos