Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónNeumático
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPT
- Rango de presión de trabajo251 a 350 psi
- Presión de trabajo300 psi
- Material del cuerpoAcero
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPT, rosca hembra 3/8 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Caudal70 cfm
- Intercambio estándarIndustrial
- Peso0.25 lb