Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/8 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/8 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo14500 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo3/8 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame0.03380 fl oz (EE. UU.)
- Caudal5.28 gpm
- Presión de estallido43510 psi
- Intercambio estándarISO 14540
- Industria/AplicaciónHerramientas industriales de alta presión