1361X10
Tuerca de repuesto Weatherhead serie 1361x
Artículo MI #00351211
No. Fabricante 1361X10
Precio5.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de repuesto Weatherhead serie 1361x
Artículo MI #00351211
No. Fabricante 1361X10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5.84/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1361X10 CPLG
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Tuerca
  • Color
    Blanco
  • Descripción Palabra clave
    5/8 en compresión
  • Tamaño del extremo 1
    5/8 pulg.
  • Estilo final 1
    Compresión
  • Altura
    0.94 pulg., 0.4
  • Longitud
    0.6, 1.38 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1361X10
  • Número de Upc del fabricante
    725975729793
  • Material
    Latón
  • Longitud total
    1.38 pulg.
  • Peso
    0.11 lb, 0.1
  • Ancho
    2, 0.94 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos