33808-C
Protector de resorte de accesorios de manguera acoplables en campo de la serie 338 B Weatherhead
Artículo MI #00351312
No. Fabricante 33808-C
Precio7.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Protector de resorte de accesorios de manguera acoplables en campo de la serie 338 B Weatherhead
Artículo MI #00351312
No. Fabricante 33808-C
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
Precio7.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
33808-C CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Protector de resorte
  • Material
    Latón
  • Serie de mangueras compatibles
    EC038 MANGUERA
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    Línea/manguera/tubo
  • Longitud
    3.00 pulg.
  • Longitud total
    3.00 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    33808-C
  • Número de Upc del fabricante
    725975062098
  • UPC_NO
    725975062098
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Diámetro interior
    0.91 pulg.
  • Altura
    1.25 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.13 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.13 lb
  • Para usar con
    EC038 MANGUERA
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    1.25 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos