1391X8
Inserto de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie 338 B Weatherhead
Artículo MI #00351336
No. Fabricante 1391X8
Precio18.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Inserto de accesorios de manguera acoplable en campo de la serie 338 B Weatherhead
Artículo MI #00351336
No. Fabricante 1391X8
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
Precio18.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1391X08 CPLG
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    Insertar
  • Finalizar género
    Hombre
  • Material
    Latón
  • Nombre corto de la conexión 1
    NPTF
  • Nombre corto de conexión 2
    Línea/manguera/tubo
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. NPTF x línea/manguera/tubo
  • Longitud
    1.90 pulg.
  • Longitud total
    1.90 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1391X8
  • Número de Upc del fabricante
    725975711354
  • UPC_NO
    725975711354
  • Aplicación
    Líneas de mangueras de freno de aire.
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    3/8-18
  • Tamaño hexagonal
    1.125 pulg.
  • Estilo final 1
    NPTF
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Altura
    1.29 pulg.
  • Ángulo
    180 °
  • Peso
    0.15 lb
  • Tipos de productos
    Manguera y accesorios
  • Tipo de extremo 2
    Línea/manguera/tubo
  • Peso total
    0.15 lb
  • Tipo de final 1
    NPTF
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -8
  • Ancho
    1.13 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos