Descripción general
- Se puede aplicar con una llave de tubo estándar de 7/16"
- 3/4" wide 300 Series stainless steel band, .025" thick
- Perno de aleación de acero, clasificación de par de 70 in-lbs
Especificaciones
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro de la banda2.442 pulg.
- Diámetro mínimo2.224 pulg.
- Diámetro máximo2.442 pulg.
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de manguera de banda
- Recubrimiento de acabadoSimple
- Ancho3/4 pulg.