3200-0003

Gates
3200-0003

Manguera de aire y multipropósito Plant Master-Master- Plus-MAX - Diámetro interior de 1/4 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera de aire y agua
Artículo MI #00351475
No. Fabricante 3200-0003
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3200-0003

Manguera de aire y multipropósito Plant Master-Master- Plus-MAX - Diámetro interior de 1/4 pulg., Presión de trabajo de 300 psi, Tipo de manguera de aire y agua
Artículo MI #00351475
No. Fabricante 3200-0003
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MAESTRO DE PLANTA® PLUS (200-300)« 1/4 BLAC

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de aire y agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.57 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    300 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material del tubo interior
    Tipo B1 - Elastómero especialmente compuesto
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 200 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    2.00 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ARPM Clase B, SAE
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.13 libras por pie
  • Peso
    0.13 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos