1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Gates
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Manguera industrial corrugada negra Gold® Super-Vac SD - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo manguera para yacimiento petrolífero, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #00352364
No. Fabricante 1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR
Precio11.39 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Manguera industrial corrugada negra Gold® Super-Vac SD - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo manguera para yacimiento petrolífero, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho SBR, 100 pies de longitud
Artículo MI #00352364
No. Fabricante 1-1/2X100 BG SUPRVAC 150SD COR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.39/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2 SUPER-VAC EN ORO NEGRO 150SD

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera para yacimientos petrolíferos
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.97 pulg.
  • Presión de trabajo
    150 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Servicio de camiones cisterna, incluido el camión de vacío de yacimientos petrolíferos, donde se requiere succión completa o presiones de trabajo nominales. Ideal para aplicaciones de manipulación de crudo, agua dulce y salada, fondos de tanques, lodo de perforación, soluciones diluidas de ácidos clorhídricos, combustibles diésel y transferencia de aguas residuales. Consulte la tabla de resistencia química de Gates.
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil sintético de alta tensión con hélice de alambre de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    3.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • UPC_NO
    072053217773
  • Catálogo del fabricante
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Peso
    0.77 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Material de la cubierta
    Goma SBR
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil con acero helicoidal
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos