3440-06-250BX

Synflex (Danfoss)
3440-06-250BX

Manguera Moisture-Lok serie 3440 Synflex (Eaton) - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 2250 psi, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00352370
No. Fabricante 3440-06-250BX
Precio6.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3440-06-250BX

Manguera Moisture-Lok serie 3440 Synflex (Eaton) - 3/8 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 2250 psi, 3000 pulg. de longitud
Artículo MI #00352370
No. Fabricante 3440-06-250BX
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
Precio6.49 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3440-06-250BX MANGUERA
  • Colores personalizados disponibles
  • Tubo central de alta barrera contra la humedad.
  • No hay plastificantes en el tubo central.
  • Cubierta resistente a los rayos UV

Especificaciones

  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.660 pulg.
  • Presión de trabajo
    2250 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera Moisture-Lok
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    9000 psi
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Color
    Azul
  • Longitud
    3000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo