Motion
3440-08-250BX

Synflex (Danfoss)
3440-08-250BX

Manguera Moisture-Lok serie 3440 - 1/2 in de diámetro interior, presión de trabajo de 2000 psi, tipo de manguera Moisture-Lok, 3000 in de longitud
Artículo MI #00352372
No. Fabricante 3440-08-250BX
Precio8.78 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Synflex (Danfoss)
3440-08-250BX

Manguera Moisture-Lok serie 3440 - 1/2 in de diámetro interior, presión de trabajo de 2000 psi, tipo de manguera Moisture-Lok, 3000 in de longitud
Artículo MI #00352372
No. Fabricante 3440-08-250BX
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
Su precio$8.78/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3440-08-250BX MANGUERA
  • Colores personalizados disponibles
  • Tubo central de alta barrera contra la humedad.
  • No hay plastificantes en el tubo central.
  • Cubierta resistente a los rayos UV

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera Moisture-Lok
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.810 pulg.
  • Presión de trabajo
    2000 psi
  • Detalles adicionales
    Manguera Moisture-Lok
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Synflex (Danfoss)
  • Presión de estallido
    8000 psi
  • Material del tubo interior
    Poliolefina
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliuretano
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -10 a 150 °F
  • Color
    Azul
  • Longitud
    3000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo