Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca1 1/16-12
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Presión máxima de funcionamiento3000 psi
- Serie de mangueras compatiblesGH663
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Factor de corte de la manguera2.2 pulg.
- Longitud3.80 pulg.
- Longitud total3.80 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFC7988-1212S
- Número de Upc del fabricante678146060907
- UPC_NO678146060907
- FinalizarDura-Kote
- Tamaño del extremo 11 1/16 pulg.
- Rosca del extremo 11 1/16-12
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Estilo final 1AAG 37
- Diámetro interior0.61 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.51 pulg.
- Ángulo180 °
- Diámetro exterior1.42 pulg.
- Peso0.80 lb
- Presión de trabajo3000 psi
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- ColorDura-Kote
- Peso total0.80 lb
- Diámetro exterior del tubo compatible0.75 pulg.
- Tamaño del extremo 20.750 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Ancho1.31 pulg.