MILK150X100

Kuriyama
MILK150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi
Artículo MI #00352388
No. Fabricante MILK150X100
Precio5.10 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
MILK150X100

Manguera industrial - 1-1/2 pulg. de diámetro interior, presión de trabajo de 75 psi
Artículo MI #00352388
No. Fabricante MILK150X100
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
Precio5.10 USD/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE LECHE 150 1-1/2
  • Dimensiones de diámetro interior y exterior controladas con precisión: facilita la inserción de accesorios sanitarios. Materiales de grado alimentario: la manguera cumple con los requisitos aplicables de la FDA(03) y 3-A (01). La manguera cumple con los requisitos del USDA(12) aplicables. Construcción transparente - "Ver el flujo". Permite la confirmación visual del flujo de material. Cubierta exterior lisa: proporciona una mayor presión nominal y una superficie lisa para bandas. Sin ftalatos

Especificaciones

  • Tipos de productos
    Manguera de aspiración de líquido de PVC de grado alimentario de la serie MILK℮
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    1-1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    75 psi
  • Detalles adicionales
    Fabricado en EE. UU.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Color
    Transparente
  • Aplicaciones típicas
    Líquidos de grado alimentario como leche, cerveza, vino y zumo, transferencia de hielo, transferencia de leche y productos lácteos, succión de agua - servicio estándar
  • Número de Upc del fabricante
    822353017203
  • UPC_NO
    822353017203
  • Material de refuerzo
    Helicoidal de PVC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo