Descripción general
- Valor nominal de vacío de 29.9" HG a 70ºF El refuerzo de alambre en espiral evita el acodamiento o el colapso... El diámetro de la manguera no se expandirá bajo presiones de trabajo nominales normales Cristal transparente - permite la confirmación visual del flujo del producto Interior liso como el vidrio - reduce la acumulación de material El alambre de acero helicoidal electrogalvanizado se puede utilizar para la disipación estática. (PRECAUCIÓN: Este producto está diseñado para disipar la electricidad estática cuando el cable metálico está conectado correctamente a tierra, a través del accesorio u otros medios). Resistente a los productos químicos Autoextinción Sin marcas Longitudes de una pieza sin silicona Longitudes de pieza de corte especiales disponibles hasta un tamaño de D.I. de 1". ¡Sin ftalatos!
Especificaciones
- Tipos de productosManguera de transferencia/vacío POLYSPRING® serie K7160 de PVC para pared estándar para alimentos y bebidas
- Tipo de mangueraManguera para alimentos y bebidas
- Diámetro interior nominal de la manguera5/8 pulg.
- Presión de trabajo100 psi
- Detalles adicionalesManguera de transferencia/vacío estándar para alimentos y bebidas de pared con presiones de trabajo nominales.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- ColorCristal transparente
- Aplicaciones típicasLíneas de vacío completas, bombas de vacío industriales, dispensación de alimentos y bebidas, líneas de suministro de aire y agua, transferencia de piezas neumáticas, aplicaciones de lavado de automóviles, líneas de refrigerante, líneas de respiración de aire, sistemas de agua desionizada.
- Número de Upc del fabricante822353041086
- UPC_NO822353041086
- Material de refuerzoHelical de acero