Descripción general
- Construcción de cuatro piezas
- Diseño del tornillo: cabeza hexagonal ranurada de 5/16"
- Par máximo recomendado: 50 pulg-lbs
- La abrazadera cumple con SAEJ1508 que reemplaza la especificación Mil WW-C-440B
- Se venden diez por caja Material estilo HS
- Correa y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301
- Tornillo: acero endurecido SAE 1018 , chapado en zinc y material HSS estilo inmersión en cromato
- Correa y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301
- Tornillo: inoxidable serie SAE 300
Especificaciones
- Tipo de abrazaderaAbrazadera de engranaje de gusano
- MaterialAcero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoSimple (banda, carcasa), zinc (tornillo)
- Diámetro de la banda20 pulg.
- Diámetro mínimo17-1/8 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Diámetro máximo20 pulg.
- Ancho9/16 pulg.
- Cantidad del paquete100
- Características y beneficios• Construcción de cuatro piezas • Diseño de tornillo: cabeza hexagonal ranurada de 5/16" • Par de apriete máximo recomendado: 50 in-lbs • La abrazadera cumple con SAEJ1508 que reemplaza a Mil Spec WW-C-440B • Se vende diez por caja Material estilo HS • Banda y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301 • Tornillo: acero endurecido SAE 1018 , chapado en zinc y material estilo HSS cromado • Banda y carcasa: inoxidable serie SAE 201/301 • Tornillo: inoxidable serie SAE 300
- Peso0.28 lb