Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción
Especificaciones
- Tipo de adaptadorManguera y accesorios
- Finalizar géneroMujer
- MaterialAcero al carbono
- Tamaño de la rosca11/16-16
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Serie de mangueras compatibles1509
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Factor de corte de la manguera0.78 pulg.
- Longitud3.11 pulg.
- Longitud total3.11 pulg.
- Número de catálogo del fabricanteFJ8734-0606S
- FinalizarDURA-KOTE
- Tamaño del extremo 111/16 pulg.
- Rosca del extremo 111/16-16
- Tamaño hexagonal0.63 pulg.
- Estilo final 1ORS
- Diámetro interior0.31 pulg.
- TipoAccesorio de manguera
- Altura1.59 pulg.
- Ángulo90 °
- Peso0.14 lb
- Tipos de productosConjunto de boquilla
- ColorDURA-KOTE
- Peso total0.14 lb
- Tamaño del salpicadero de la manguera-6
- Ancho0.81 pulg.