5X100 AGUA 100SD AR

Gates
5X100 WATER 100SD AR

Manguera industrial SD AR de patrón de agua (100-150) - 5 pulg. de diámetro interior, 6.9 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00352726
No. Fabricante 5X100 WATER 100SD AR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
5X100 WATER 100SD AR

Manguera industrial SD AR de patrón de agua (100-150) - 5 pulg. de diámetro interior, 6.9 de presión de trabajo, tipo manguera de agua, EPDM - Material de tubo tipo P, SBR - Material de cubierta tipo D, 100 pies de longitud
Artículo MI #00352726
No. Fabricante 5X100 WATER 100SD AR
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
5 MAESTRO DE AGUA 100SD AR 4686-0708

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de agua
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    5 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    5.60 pulg.
  • Aspiración
    30 inHg
  • Presión de trabajo
    6.9
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de aspiración utilizada para transportar agua, detergentes, líquidos hidráulicos de éster de fosfato y soluciones diluidas de ácidos, álcalis y glicoles.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    SBR (Tipo D)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil de fibra sintética con alambre espiral de acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 180 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    25.0 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Código de armonización
    4009.41.0000
  • Número de Upc del fabricante
    072053649864
  • UPC_NO
    072053649864
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    3.85 libras por pie
  • Material del tubo
    EPDM - Tipo P
  • Peso
    3.85 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    180 °F
  • Material de la cubierta
    SBR - Tipo D
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Tejido sintético de múltiples capas, hélice de doble cable
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos