AL-E600

Kuriyama
AL-E600

AL-E600 6 in Tamaño Adaptador macho de aluminio Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #00352744
No. Fabricante AL-E600
Price$152.62/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
AL-E600

AL-E600 6 in Tamaño Adaptador macho de aluminio Parte E x Mango de manguera
Artículo MI #00352744
No. Fabricante AL-E600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.62/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-E600 ALUM CAMLOCK MANGUERA FTG.
  • Todos los tamaños excepto 1/2", 5" y 8" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • Todos los acopladores hembra de 8" y 10" se suministran con 4 asas de bloqueo, clips de seguridad, anillos de tracción y cadenas
  • La aleación de aluminio está especialmente diseñada para una alta resistencia a la tracción, ligereza y rigidez
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"
  • Mangos de manguera especialmente diseñados para un montaje fácil con mangueras de tipo Tigerflex
  • Acoplamientos de aluminio suministrados con mangos de latón que reducen el desgaste de las piezas de conexión

Especificaciones

  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • Tipos de productos
    Adaptador macho de aluminio parte E x mango de manguera
  • Tamaño
    6
  • Presión de trabajo
    75 psi
  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Tipo de extremo 2
    Mango de manguera
  • Número de Upc del fabricante
    822353033371
  • UPC_NO
    822353033371
  • Material
    Aluminio
  • Peso
    6.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo