Descripción general
Especificaciones
- Tipo de controlOperado manualmente
- Dirección del flujo2-Way
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Material del cuerpoPolipropileno
- Estilo de mangoMango de palanca
- Estilo de portabilidadPuerto completo
- Material del sello del cuerpoEPDM
- Material del asientoPTFE
- Material del cuerpo de la válvulaPolipropileno
- Tipo de montajeRoscado en línea
- Temperatura máxima de funcionamiento70 °F
- SerieSUBV
- EstándaresMaterial aprobado por la FDA
- Peso0.21 lb
- Página de producto del fabricante