Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x Mango de manguera
- Tamaño del acoplamiento6 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Número de Upc del fabricante822353032978
- Tipos de productosAcoplador hembra de aluminio parte C x Mango de manguera
- Tamaño6
- TipoAcoplador hembra x Mango de manguera
- UPC_NO822353032978
- Presión de trabajo75 psi
- MaterialAluminio
- Presión máxima de funcionamiento75 psi
- Tipo de piezaParte C