Descripción general
Especificaciones
- Material del cuerpoLatón
- Tipo de conexión de acoplamientoAcoplador x rosca hembra NPT
- Forma de ajuste90° Codo
- Sexo de acoplamientoMujer
- Tamaño del acoplamiento2 pulg.
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Dixon Valve & Coupling Company, LLC
- Tipo de final 1Acoplador hembra
- Tamaño del extremo 12 pulg.
- Tipo de extremo 2NPT hembra
- Tamaño del extremo 22 pulg.
- Peso3.48 lb
- Material del selloGoma de nitrilo
- Familia de conexiones de conexiónCamLock a NPT
- Tipo de acopladorAcoplador hembra tipo D x rosca hembra
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.