Descripción general
Especificaciones
- Tipo de indicadorManómetro
- Diámetro exterior de la pantalla2 pulg.
- Conexión de rosca1/4 NPT
- Estándares cumplidosASME B40.1 Grado B
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Graduación de la báscula0.5 psi
- Rango de presión de funcionamiento0 a +30 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +150 °F
- Peso0.18 lb