Motion
3/4XCTN  4230T FRÍO 75

Gates
3/4XCTN 4230T COOL 75

4230T Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, 50 psi Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 200 pies de longitud
Artículo MI #00353370
No. Fabricante 3/4XCTN 4230T COOL 75
Price$2.62/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
3/4XCTN 4230T COOL 75

4230T Manguera industrial - 3/4 pulg. Diámetro interior, 50 psi Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Material de tubo de caucho EPDM, Material de cubierta de caucho EPDM, 200 pies de longitud
Artículo MI #00353370
No. Fabricante 3/4XCTN 4230T COOL 75

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2.62/pie

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 4230T REFRIGERANTE 75 4230-0134

Especificaciones

  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Diámetro interior nominal de la manguera
    3/4 pulg.
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    1.06 pulg.
  • Aspiración
    25 inHg
  • Presión de trabajo
    50 psi
  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Presión de estallido
    200 psi
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como el calentador de la cabina o el enfriador de aceite. También apto para aire o agua.
  • Material del tubo interior
    EPDM (tipo P)
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM (tipo P)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cordón textil sintético de alta tensión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 257 °F
  • Color
    Negro
  • Radio de curvatura mínimo
    7.5 pulg.
  • Longitud
    200 pies
  • Estándares cumplidos
    SAE 20R3 Clase D2
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • UPC_NO
    072053651614
  • Catálogo del fabricante
  • Peso de la manguera
    0.29 libras por pie
  • Material del tubo
    Goma EPDM
  • Peso
    0.29 lb
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Temperatura máxima
    257 °F
  • Material de la cubierta
    Goma EPDM
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Color del tubo
    Negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo