Motion
6805-06-06NWO

Brennan
6805-06-06NWO

90° Codo - 3/8 en resalte de junta tórica macho x 3/8 en resalte de junta tórica macho
Artículo MI #00353402
No. Fabricante 6805-06-06NWO
Precio22.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Brennan
6805-06-06NWO

90° Codo - 3/8 en resalte de junta tórica macho x 3/8 en resalte de junta tórica macho
Artículo MI #00353402
No. Fabricante 6805-06-06NWO
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
Precio22.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6805-06-06-NWO-FG

Especificaciones

  • Tipo de adaptador
    90° Codo
  • Estilo final 1
    Jefe de junta tórica macho
  • Ambos extremos Tipo de género
    De hombre a hombre
  • Ambos extremos Estilo/Tipo
    Cojinete de la junta tórica a cojinete de la junta tórica
  • Tamaño del extremo 1
    3/8 pulg.
  • Rosca del extremo 1
    (AAG) 9/16–18
  • Estilo final 2
    Jefe de junta tórica macho
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Tipo de tamaño del extremo 1
    3/8 ORB
  • Rosca del extremo 2
    (AAG) 9/16–18
  • Tipo de tamaño del extremo 2
    3/8 ORB
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Altura
    0.9
  • Ancho
    2.05
  • Longitud
    1.75
  • Peso
    0.26 libras, 0.485
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho x 3/8 pulg. de resalte de junta tórica macho
  • Longitud total
    1.36 pulg.
  • Diámetro total
    3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo