Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1 pulg.
- Tamaño real de la rosca1 – 11-1/2 NPTF
- Rango de presión de trabajo3001 a 4000 psi
- Presión de trabajo3625 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1 pulg.
- Fuerza de conexión29.6 lb
- Derrame0.03080 fl oz (EE. UU.)
- Caudal58.12 gpm
- Presión de estallido15950 psi
- Intercambio estándarISO 7241-A
- Industria/AplicaciónAgricultura, construcción, industrial