Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF macho
- D.I. del tubo de la manguera de roscado1/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca1/4 – 18 NPTF
- Rango de presión de trabajo6001 a 15000 psi
- Presión de trabajo14938 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. NPTF, rosca macho 1/4 – 18
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Más rápido
- Tamaño del cuerpo1/4 pulg.
- Tipo de conexión de acoplamientoTornillo para conectar
- Derrame0.01690 fl oz (EE. UU.)
- Caudal3.96 gpm
- Presión de estallido47860 psi
- Intercambio estándarISO 14540
- Industria/AplicaciónHerramientas industriales de alta presión