Motion
PVVM 14 NPT M

Faster
PVVM 14 NPT M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 14938 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353913
No. Fabricante PVVM 14 NPT M
Precio16.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
PVVM 14 NPT M

Tapón hidráulico - Material del cuerpo de acero, 1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18 , 14938 psi psi, tamaño del cuerpo 1/4 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353913
No. Fabricante PVVM 14 NPT M
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
Precio16.14 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PVVM-14-NPT-M ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/4 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1/4 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    6001 a 15000 psi
  • Presión de trabajo
    14938 psi
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1/4 pulg. NPTF, rosca hembra 1/4 – 18
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Tipo de conexión de acoplamiento
    Tornillo para conectar
  • Derrame
    0.01690 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    3.96 gpm
  • Presión de estallido
    44960 psi
  • Intercambio estándar
    ISO 14540
  • Industria/Aplicación
    Herramientas industriales de alta presión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo