Motion
TNV 06 NPT F

Faster
TNV 06 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353919
No. Fabricante TNV 06 NPT F
Precio29.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNV 06 NPT F

Casquillo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, 3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18 , 4350 psi, tamaño de cuerpo 3/8 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353919
No. Fabricante TNV 06 NPT F
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
Precio29.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TNV-06-NPT-F ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    4001 a 5000 psi
  • Presión de trabajo
    4350 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca hembra 3/8 – 18
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    13.7 lb
  • Derrame
    0.10140 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    17.17 gpm
  • Longitud
    0.8
  • Presión de estallido
    17405 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, marina
  • Peso
    0.3

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo