Descripción general
Especificaciones
- AplicaciónHidráulico
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Tipo de conexión de mangueraNPTF hembra
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPTF
- Rango de presión de trabajo2001 a 3000 psi
- Presión de trabajo2755 psi
- Tipo de válvulaVálvula de vástago
- Material del cuerpoAcero
- Material del selloBuna-N
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPTF, rosca hembra 3/4 – 14
- Tamaño del cuerpo3/4 pulg.
- Fuerza de conexión25.1 lb
- Derrame0.47340 fl oz (EE. UU.)
- Caudal44.91 gpm
- Presión de estallido11020 psi
- Intercambio estándarEE. UU.
- Industria/AplicaciónIndustrial, petróleo y gas, marina