Motion
TNV 16 NPT F

Faster
TNV 16 NPT F

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2175 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353931
No. Fabricante TNV 16 NPT F
Precio74.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Faster
TNV 16 NPT F

Zócalo hidráulico - Material de cuerpo de acero, válvula de vástago, NPTF de 1 pulg., rosca hembra de 1 – 11-1/2 , 2175 psi psi, tamaño de cuerpo de 1 pulg., sello Buna-N
Artículo MI #00353931
No. Fabricante TNV 16 NPT F
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
Su precio$74.01/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TNV-16-NPT-F ACOPLAMIENTO Q.D.

Especificaciones

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF hembra
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1 pulg.
  • Tamaño real de la rosca
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi
  • Presión de trabajo
    2175 psi
  • Tipo de válvula
    Válvula de vástago
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Material del sello
    Buna-N
  • Descripción Palabra clave
    1 pulg. NPTF, rosca hembra 1 – 11-1/2
  • Tamaño del cuerpo
    1 pulg.
  • Fuerza de conexión
    22.8 lb
  • Derrame
    0.67630 fl oz (EE. UU.)
  • Caudal
    73.97 gpm
  • Presión de estallido
    8700 psi
  • Intercambio estándar
    EE. UU.
  • Industria/Aplicación
    Industrial, petróleo y gas, marina

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo